Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA Z1774 Arkkitehtipultti ruostumaton teräspainike 1/2 x 1in | AB6BFX 20X965

APPROVED VENDOR Z1774 arkkitehtoninen pultti ruostumattomasta teräksestä 1/2 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6BFX Malli: Z1774Ristiviite: 20X965

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään tyyliPainike
MateriaaliSS
Rockwellin kovuusB85
Kierrepään halkaisija.7 / 8 "
Kierrepään korkeus1 / 4 "
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvilangan pituus1 / 2 "
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ruuvaa olkapään halkaisija. (1/2 ")
    • Ruuvin olkapään pituus (1 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z1774 arkkitehtoninen pultti ruostumattomasta teräksestä 1/2 x 1 tuumaa
€27.00 / yksikkö