Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z1756 Arkkitehtoninen pultti, ruostumaton teräs, tasainen 5 / 8-11 | AB6BFN 20X957

APPROVED VENDOR Z1756 arkkitehtoninen pultti ruostumattomasta teräksestä 5/8-11

Varastossa
Tuote: AB6BFN Malli: Z1756Ristiviite: 20X957

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään tyyliTasainen
MateriaaliSS
Rockwellin kovuusB85
Kierrepään halkaisija.1.25 "
Kierrepään korkeus1 / 4 "
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvilangan pituus3 / 8 "
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z1756 arkkitehtoninen pultti ruostumattomasta teräksestä 5/8-11
€66.73 / yksikkö