Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z1736 Arkkitehtuurin ruuvi ruostumatonta terästä tasainen 1 / 4-20 | AB6BFC 20X947

APPROVED VENDOR Z1736 arkkitehtoninen pultti ruostumattomasta teräksestä 1/4-20

Varastossa
Tuote: AB6BFC Malli: Z1736Ristiviite: 20X947

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Aseman koko7 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään tyyliTasainen
MateriaaliSS
Rockwellin kovuusB85
Kierrepään halkaisija.3 / 4 "
Kierrepään korkeus15 / 64 "
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvilangan pituus7 / 16 "
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z1736 arkkitehtoninen pultti ruostumattomasta teräksestä 1/4-20
€21.14 / yksikkö