HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG301250125036 Näppäin Alikoko 36 tuumaa L 1 1/4 x 1 1/4 | AE6MEW 5TY22

APPROVED VENDOR WWG301250125036 Näppäin Alikoko 36 tuumaa L 1 1/4 x 1 1/4

Varastossa
Tuote: AE6MEW Malli: WWG301250125036Ristiviite: 5TY22

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€101.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus36 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB85
Koko1 1/4 x 1 1/4 "
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi-0.003"
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.11
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG301250125036 Näppäin Alikoko 36 tuumaa L 1 1/4 x 1 1/4
€101.15 / yksikkö