Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z1696 Arkkitehtuuripultti ruostumatonta terästä, tasainen 3/4 x 1 3 / 4in AB6BEM 20X933

APPROVED VENDOR Z1696 arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä, litteä 3/4 x 1 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6BEM Malli: Z1696Ristiviite: 20X933

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Tynnyri Dia.3 / 4 "
Tynnyripää Dia.1.125 "
Tynnyripään korkeus1 / 4 "
Tynnyrin pituus1.75 "
Tynnyrin langan syvyys3 / 4 "
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue1.75 "
Pään tyyliTasainen
MateriaaliSS
Rockwellin kovuusB85
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z1696 arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä, litteä 3/4 x 1 3/4 tuumaa
€89.84 / yksikkö