Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z1684 arkkitehtoninen pultti ruostumaton teräs litteä 5/8 x 2 3/4in | AB6BEF 20x927

APPROVED VENDOR Z1684 arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä, litteä 5/8 x 2 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6BEF Malli: Z1684Ristiviite: 20X927

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Tynnyri Dia.5 / 8 "
Tynnyripää Dia.1"
Tynnyripään korkeus1 / 4 "
Tynnyrin pituus2.75 "
Tynnyrin langan syvyys3 / 4 "
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue2.75 "
Pään tyyliTasainen
MateriaaliSS
Rockwellin kovuusB85
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z1684 arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä, litteä 5/8 x 2 3/4 tuumaa
€112.78 / yksikkö