Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z1634 Arkkitehtuuripultti ruostumatonta terästä 1/2 x 1 tuumaa | AA9ZFD 1JYK8

APPROVED VENDOR Z1634 arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä 1/2 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9ZFD Malli: Z1634Ristiviite: 1JYK8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Tynnyri Dia.1 / 2 "
Tynnyripää Dia.7 / 8 "
Tynnyripään korkeus1 / 4 "
Tynnyrin pituus1"
Tynnyrin langan syvyys3 / 8 "
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue1"
Pään tyyliPainike
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85-B95
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z1634 arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä 1/2 x 1 tuumaa
€35.24 / yksikkö