Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z1616 Arkkitehtuuripultti, ruostumaton teräs, 3/8 x 1/2 tuuman | AA9ZEY 1JYK3

APPROVED VENDOR Z1616 arkkitehtoninen pultti ruostumaton teräspainike 3/8 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9ZEY Malli: Z1616Ristiviite: 1JYK3
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
€20.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Tynnyri Dia.3 / 8 "
Tynnyripää Dia.21 / 32 "
Tynnyripään korkeus3 / 16 "
Tynnyrin pituus1 / 2 "
Tynnyrin langan syvyys3 / 8 "
Aseman koko7 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue1 / 2 "
Pään tyyliPainike
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85-B95
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z1616 arkkitehtoninen pultti ruostumaton teräspainike 3/8 x 1/2 tuumaa
€20.59 / yksikkö