Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z1088-SS peukaloruuvi 1/4 kierrosta 1 / 4-20 Ss | AC2EWG 2JHP1

APPROVED VENDOR Z1088-SS Peukaloruuvi 1/4 Kierros 1/4-20 Ss

Varastossa
Tuote: AC2EWG Malli: Z1088-SSRistiviite: 2JHP1
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
€67.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi, Quarterturn
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.3 / 4 "
Pään korkeus5 / 8 "
head Paksuus0.250 "
Head TypeLapio
Pituus1.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85 - B95
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus80,000
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z1088-SS Peukaloruuvi 1/4 Kierros 1/4-20 Ss
€67.46 / yksikkö