Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA Z1066 Peukaloruuvi, pyöreä 1/4-28 Teräs | AC2EXX 2JHV2

APPROVED VENDOR Z1066 peukaloruuvi pyälletty 1/4-28 terästä

Varastossa
Tuote: AC2EXX Malli: Z1066Ristiviite: 2JHV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1"
Pään korkeus1 / 4 "
Head Typeuritettu
Pituus5 / 16 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusB68 - B71
Olkapään halkaisija.1 / 2 "
Olkapään pituus3 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus57,000
Kierteen koko1 / 4-28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeushead PaksuusHead Typepään leveyseräPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ PTS1500-SL Peukaloruuvi Pyöreä 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLpassivoitu5 / 8 "3 / 16 "0.187 "uritettu3 / 16 "Peukaloruuvi1.5 "€78.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ PTS2000-SL Peukaloruuvi Pyöreä 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLpassivoitu7 / 16 "3 / 16 "0.187 "uritettu3 / 16 "Peukaloruuvi2"€86.56
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4047-1500-SL Peukaloruuvi Pyälletty 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLpassivoitu3 / 4 "3 / 16 "0.187 "uritettu3 / 16 "Peukaloruuvi1.5 "€82.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z1066 peukaloruuvi pyälletty 1/4-28 terästä
€18.28 / yksikkö