Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z0615-AL28 Standoff Edge Aluminium Clear 3/8 tuuman paneeli | AE4DAW 5JKZ3

APPROVED VENDOR Z0615-AL28 Standoff Edge Alumiini kirkas 3/8 tuuman paneeli

Varastossa
Tuote: AE4DAW Malli: Z0615-AL28Ristiviite: 5JKZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEdge Mount Standoff
VäriHopea
Dia. Toleranssi+ 0.000 / -0.025 "
Suorittaa loppuunKirkas anodisoitu US28
Pituus1.125 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.1.25 "
Paneelin koko3 / 8 "
Ruuvin koko5 / 16-18
Vetolujuus50,000 psi
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0615-AL28 Standoff Edge Alumiini kirkas 3/8 tuuman paneeli
€53.37 / yksikkö