Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z0543-188 Tasainen aluslevy 18-8 ruostumaton teräs Sopii 1/4 tuuman, 100PK | AF2JYZ 6UKY9

APPROVED VENDOR Z0543-188 litteä aluslevy 18-8 ruostumatonta terästä Sopii 1/4 tuumalle, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2JYZ Malli: Z0543-188Ristiviite: 6UKY9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.9 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Rockwellin kovuusB70
Paksuus0.045 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusPaksuusPaksuustoleranssiTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WAS40414 Tasainen aluslevy 18-8 ruostumaton teräs Sopii 1/4 tuumalle - 25 kpl pakkaus | AB9KLJ 2DNX2 WAS 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 - 0.08 "-Standardi€10.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0543-188 litteä aluslevy 18-8 ruostumatonta terästä Sopii 1/4 tuumalle, 100PK
€55.81 /pakkaus