Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z0466-316 Fender Washer 316 Stainless Steel Fits 5/16 Inch, 10PK | AD6UKG 4ARP2

APPROVED VENDOR Z0466-316 lokasuojan aluslevy 316 ruostumaton teräs sopii 5/16 tuumalle, 10PK

Varastossa
Tuote: AD6UKG Malli: Z0466-316Ristiviite: 4ARP2
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
€23.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.11 / 32 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.5 "
Pakkauksen paino1.25 paunaa.
Rockwellin kovuusB80
Koko5 / 16 "
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1282
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0466-316 lokasuojan aluslevy 316 ruostumaton teräs sopii 5/16 tuumalle, 10PK
€23.97 /pakkaus