Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z0463-316 lokasuojan aluslevy 316 ruostumaton teräs Sopii 1/4 tuumalle, 10PK | AD6UKD 4ARN8

APPROVED VENDOR Z0463-316 lokasuojan aluslevy 316 ruostumaton teräs sopii 1/4 tuumalle, 10PK

Varastossa
Tuote: AD6UKD Malli: Z0463-316Ristiviite: 4ARN8
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
€34.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.9 / 32 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2"
Pakkauksen paino2.30 paunaa.
Rockwellin kovuusB80
Koko1 / 4 "
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0463-316 lokasuojan aluslevy 316 ruostumaton teräs sopii 1/4 tuumalle, 10PK
€34.60 /pakkaus