Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT Z0458-188 lokasuojan aluslevy 18-8 ruostumaton teräs Sopii 1/4 tuumalle, 25PK | AD6ULB 4ART2

APPROVED VENDOR Z0458-188 lokasuojan aluslevy 18-8 ruostumaton teräs Sopii 1/4 tuumalle, 25PK

Varastossa
Tuote: AD6ULB Malli: Z0458-188Ristiviite: 4ART2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.17 / 64 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.9 / 16 "
Pakkauksen paino0.20 paunaa.
Rockwellin kovuusB70
Koko1 / 4 "
Paksuus0.063 "
Paksuustoleranssi+/- 0.007
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0458-188 lokasuojan aluslevy 18-8 ruostumaton teräs Sopii 1/4 tuumalle, 25PK
€6.94 /pakkaus