Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z0450-188 Fender Washer 18-8 Stainless Steel Fits #8, 50PK | AD6UKT 4ARR3

APPROVED VENDOR Z0450-188 lokasuojan aluslevy 18-8 ruostumaton teräs Sopii #8, 50PK

Varastossa
Tuote: AD6UKT Malli: Z0450-188Ristiviite: 4ARR3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#8
Sisällä Dia.11 / 64 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Pakkauksen paino0.32 paunaa.
Rockwellin kovuusB70
Paksuus0.04 "
Paksuustoleranssi+/- 0.007
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0450-188 lokasuojan aluslevy 18-8 ruostumaton teräs Sopii #8, 50PK
€9.06 /pakkaus