Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA Z0338-ALU Tammenterhon mutteri Alumiini 1/2-13 5/8 tuuman halkaisija | AB4ZXX 20W420

APPROVED VENDOR Z0338-ALU Acorn mutteri alumiini 1/2-13 5/8 tuumaa halkaisija

Varastossa
Tuote: AB4ZXX Malli: Z0338-ALURistiviite: 20W420

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
PerusmateriaaliAlumiini
VäriHopea
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Luokka6061
Korkeus1.031 "
MateriaaliAlumiini
MutteriKorkeakruunuinen litistetty päänmutteri
Rockwellin kovuusB85
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen syvyys5 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiHei kruunu litistetty pää
Leveys0.736 - 0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7616107030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0338-ALU Acorn mutteri alumiini 1/2-13 5/8 tuumaa halkaisija
€23.24 / yksikkö