Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z0331-ALU Acorn-mutteri Alumiini 3 / 8-16 3/4 tuuman halkaisija | AB4ZXP 20W413

APPROVED VENDOR Z0331-ALU Acorn mutteri alumiini 3/8-16 3/4 tuumaa halkaisija

Varastossa
Tuote: AB4ZXP Malli: Z0331-ALURistiviite: 20W413
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
€20.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
PerusmateriaaliAlumiini
VäriHopea
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Luokka6061
Korkeus1.062 "
MateriaaliAlumiini
MutteriKorkeakruunuinen litistetty päänmutteri
Rockwellin kovuusB85
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen syvyys3 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiHei kruunu litistetty pää
Leveys0.551 - 0.562 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7616107030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0331-ALU Acorn mutteri alumiini 3/8-16 3/4 tuumaa halkaisija
€20.88 / yksikkö