Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z0328-188EP Tammenterhomutteri 18-8 Ruostumaton teräs 3 / 8-16 1 tuuman halkaisija | AB4ZWB 20W377

APPROVED VENDOR Z0328-188EP Acorn mutteri 18-8 ruostumaton teräs 3/8-16 1 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB4ZWB Malli: Z0328-188EPRistiviite: 20W377

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
VäriHopea
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunKiiltävä
Luokka303
Korkeus1 5 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriKorkean kruunun korkkimutteri
Rockwellin kovuusB85
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen syvyys1"
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiHei Crown
Leveys0.551 - 0.562 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0328-188EP Acorn mutteri 18-8 ruostumaton teräs 3/8-16 1 tuuman halkaisija
€45.53 / yksikkö