Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA Z0046 Silmäruuvin sisäkierre 5/8-11 Teräs | AB9JTN 2DLU2

APPROVED VENDOR Z0046 Silmukkapultti Sisäkierre 5/8-11 Teräs

Varastossa
Tuote: AB9JTN Malli: Z0046Ristiviite: 2DLU2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.5 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.1.25 "
Silmänpultin tyyppiSisäinen säie
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pituus Ream Centeristä6"
MateriaaliTeräs
Avauskoko5 / 8 "
Kokonaispituus6.625 "
Varsi Dia.7 / 8 "
Varren pituus5 9 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1"
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0046 Silmukkapultti Sisäkierre 5/8-11 Teräs
€101.59 / yksikkö