Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z0040 Silmänruuvin sisäkierre 1 / 4-20 Teräs | AB9JTH 2DLT6

APPROVED VENDOR Z0040 Silmukkapultti Sisäkierre 1/4-20 Teräs

Varastossa
Tuote: AB9JTH Malli: Z0040Ristiviite: 2DLT6
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
€35.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 16 "
Silmä ulkopuolella Dia.1 / 2 "
Silmänpultin tyyppiSisäinen säie
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pituus Ream Centeristä2"
MateriaaliTeräs
Avauskoko3 / 16 "
Kokonaispituus2.25 "
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus1 13 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0040 Silmukkapultti Sisäkierre 1/4-20 Teräs
€35.58 / yksikkö