HYVÄKSYTY TOIMITTAJA XP25H Räjähdyssuojattu tarkastusvalo Hehkulamppu | AB6MHQ 21YM03

APPROVED VENDOR XP25H räjähdyssuojattu tarkastusvalo hehkulamppu

Varastossa
Tuote: AB6MHQ Malli: XP25HRistiviite: 21YM03

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,560.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu tarkastusvalo
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho25
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä1
lampun tyyppihehkuva
Lampun watti25
Pituus47 "
Jännite110
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vaarallisille alueille

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR XP25H räjähdyssuojattu tarkastusvalo hehkulamppu
€1,560.62 / yksikkö