Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWGSK08-1 Avainkanta Vaihe 12 Tuuman pituus | AE6ZKM 5WA48

APPROVED VENDOR WWGSK08-1 Key Stock Step 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE6ZKM Malli: WWGSK08-1Ristiviite: 5WA48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihe avainvarasto
Pohjan leveys5 / 16 "
Mitat A3 / 8 "
Mitat B3 / 16 "
Mitat C5 / 16 "
Mitat D5 / 32 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Rockwellin kovuusB85
Vetolujuus64,000 PSI
Yläosan korkeus3 / 16 "
Yläleveys3 / 8 "
Tyyppi1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7212303000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ala-askelkorkeus (tuumaa) (5/32 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWGSK08-1 Key Stock Step 12 tuuman pituus
€39.70 / yksikkö