Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWGDISPMKM025OB koneavainsarja, 25 kpl | AE7ACZ 5WE27

APPROVED VENDOR WWGDISPMKM025OB koneavainsarja, 25 osaa

Varastossa
Tuote: AE7ACZ Malli: WWGDISPMKM025OBRistiviite: 5WE27

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen avainsarja
LopputyyppiNeliö
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3.375 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä25
Rockwellin kovuusC15
Vetolujuus91,000 psi
Paksuustoleranssi-0.002"
TyyppiMetrinen, ylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWGDISPMKM025OB koneavainsarja, 25 osaa
€93.07 / yksikkö