Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WWGDISKSZCOV007 Key Stock Kit, 7 Pieces | AE6ZMP 5WA96

APPROVED VENDOR WWGDISKSZCOV007 Key Stock Kit, 7 kpl

Varastossa
Tuote: AE6ZMP Malli: WWGDISKSZCOV007Ristiviite: 5WA96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKey Stock -paketti
LopputyyppiNeliö
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä7
Rockwellin kovuusB85
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi-0.002"
Tyyppiylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWGDISKSZCOV007 Key Stock Kit, 7 kpl
€57.21 / yksikkö