Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA WWG801010305 Avainvarasto Alamittainen 12 tuuman pituus 10 x 10 mm | AE6YFM 5VY20

APPROVED VENDOR WWG801010305 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 10 x 10 mm

Varastossa
Tuote: AE6YFM Malli: WWG801010305Ristiviite: 5VY20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.005mm
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB95
Koko10 x 10mm
Vetolujuus35,000 psi
Paksuustoleranssi-0.030mm
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7222200000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG801010305 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 10 x 10 mm
€134.14 / yksikkö