Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG8007071000 Näppäin Alimitta 1m P 7 x 7mm | AE6NCU 5UB80

APPROVED VENDOR WWG8007071000 Näppäin Alimitta 1m P 7 x 7mm

Varastossa
Tuote: AE6NCU Malli: WWG8007071000Ristiviite: 5UB80

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1"
Pituuden toleranssi-0.005mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80
Koko7 x 7mm
Vetolujuus35,000 psi
Paksuustoleranssi-0.036mm
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)99.82
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7222200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG8007071000 Näppäin Alimitta 1m P 7 x 7mm
€140.87 / yksikkö