Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG800505305 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 5 x 5mm | AE6YFH 5VY12

APPROVED VENDOR WWG800505305 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 5 x 5 mm

Varastossa
Tuote: AE6YFH Malli: WWG800505305Ristiviite: 5VY12

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€34.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.005mm
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB95
Koko5 x 5mm
Vetolujuus35,000 psi
Paksuustoleranssi-0.030mm
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7222200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG800505305 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 5 x 5 mm
€34.47 / yksikkö