HYVÄKSYTY TOIMITTAJA WWG700187018772 Avainvarasto Alamittainen 3/16 x 3/16 tuumaa 72 tuuman pituus | AD7JTL 4ETL8

APPROVED VENDOR WWG700187018772 Näppäin Alikokoinen 3/16 x 3/16 tuumaa 72 tuumaa pituus

Tuote: AD7JTL Malli: WWG700187018772Ristiviite: 4ETL8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€41.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Pituus72 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
Materiaali18-8 SS
Rockwellin kovuusB86
Koko3/16 x 3/16 "
Vetolujuus70,000 psi
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7222200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700187018772 Näppäin Alikokoinen 3/16 x 3/16 tuumaa 72 tuumaa pituus
€41.24 / yksikkö