Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG600500050012 Näppäimet Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 1/2 x 1/2 | AE6RMU 5UU62

APPROVED VENDOR WWG600500050012 Näppäimistö Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 1/2 x 1/2

Varastossa
Tuote: AE6RMU Malli: WWG600500050012Ristiviite: 5UU62

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliAlloy Steel
Rockwellin kovuus194 BHN
Koko1/2 x 1/2 "
Vetolujuus100,000 psi
Paksuustoleranssi+ 0.001
Tyyppiylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG600500050012 Näppäimistö Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 1/2 x 1/2
€21.21 / yksikkö