Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WWG361312131212 Keystock Oversized 12l 1 15/16 x 1 15/16 | AE6VHK 5VE93

APPROVED VENDOR WWG361312131212 Näppäimet Ylisuuri 12l 1 15/16 x 1 15/16

Varastossa
Tuote: AE6VHK Malli: WWG361312131212Ristiviite: 5VE93
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
€80.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB85
Koko1 5/16 x 1 5/16 "
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi+ 0.003
Tyyppiylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG361312131212 Näppäimet Ylisuuri 12l 1 15/16 x 1 15/16
€80.47 / yksikkö