Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WWG360281028112 Keystock Oversized 12 Inch Length 9/32 x 9/32 | AE6UKY 5VA63

APPROVED VENDOR WWG360281028112 Näppäimistö Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 9/32 x 9/32

Varastossa
Tuote: AE6UKY Malli: WWG360281028112Ristiviite: 5VA63

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB85
Koko9/32 x 9/32 "
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi+ 0.002
Tyyppiylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360281028112 Näppäimistö Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 9/32 x 9/32
€4.44 / yksikkö