HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG310187018772 Avaimenperä alamittainen 3/16 x 3/16 tuumaa 72 tuuman pituus | AD7JRR 4ETJ4

APPROVED VENDOR WWG310187018772 Näppäin Alikokoinen 3/16 x 3/16 tuumaa 72 tuumaa pituus

Tuote: AD7JRR Malli: WWG310187018772Ristiviite: 4ETJ4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus72 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB86
Koko3/16 x 3/16 "
Vetolujuus70,000 psi
Paksuustoleranssi0.0002 "
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310187018772 Näppäin Alikokoinen 3/16 x 3/16 tuumaa 72 tuumaa pituus
€12.11 / yksikkö