HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG3040221000 Avainkoko Alamittainen 1m L 22 x 40mm | AE6MTN 5UA18

APPROVED VENDOR WWG3040221000 Avainvarasto Alikoko 1 m P 22 x 40 mm

Varastossa
Tuote: AE6MTN Malli: WWG3040221000Ristiviite: 5UA18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€250.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1"
Pituuden toleranssi-0.005mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB85
Koko22 x 40mm
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi-0.062mm
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.795
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)100.08
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG3040221000 Avainvarasto Alikoko 1 m P 22 x 40 mm
€250.91 / yksikkö