HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG301750175036 Näppäin Alikoko 36 tuumaa L 1 3/4 x 1 3/4 | AE6MEZ 5TY28

APPROVED VENDOR WWG301750175036 Näppäin Alikoko 36 tuumaa L 1 3/4 x 1 3/4

Varastossa
Tuote: AE6MEZ Malli: WWG301750175036Ristiviite: 5TY28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€246.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus36 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB85
Koko1 3/4 x 1 3/4 "
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi-0.004"
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.977
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG301750175036 Näppäin Alikoko 36 tuumaa L 1 3/4 x 1 3/4
€246.86 / yksikkö