HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG300750075072 Keystock Alamittainen 3/4 x 3/4 tuumaa 72 tuuman pituus | AD7JRJ 4ETH5

APPROVED VENDOR WWG300750075072 Näppäin Alikokoinen 3/4 x 3/4 tuumaa 72 tuumaa pituus

Tuote: AD7JRJ Malli: WWG300750075072Ristiviite: 4ETH5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€56.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus72 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB86
Koko3/4 x 3/4 "
Vetolujuus70,000 psi
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.13
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG300750075072 Näppäin Alikokoinen 3/4 x 3/4 tuumaa 72 tuumaa pituus
€56.53 / yksikkö