HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG300500050072 Avaimenperä alamittainen 1/2 x 1/2 tuumaa 72 tuuman pituus | AD7JRG 4ETH2

APPROVED VENDOR WWG300500050072 Näppäin Alikokoinen 1/2 x 1/2 tuumaa 72 tuumaa pituus

Tuote: AD7JRG Malli: WWG300500050072Ristiviite: 4ETH2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€24.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus72 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB86
Koko1/2 x 1/2 "
Vetolujuus70,000 psi
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.29
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG300500050072 Näppäin Alikokoinen 1/2 x 1/2 tuumaa 72 tuumaa pituus
€24.89 / yksikkö