HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG300437043772 Avaimenperä Alamitoitettu 7/16 x 7/16 Tuumaa 72 Tuuman Pituus | AD7JRF 4ETH1

APPROVED VENDOR WWG300437043772 Näppäin Alikokoinen 7/16 x 7/16 tuumaa 72 tuumaa pituus

Tuote: AD7JRF Malli: WWG300437043772Ristiviite: 4ETH1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€23.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus72 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB86
Koko7/16 x 7/16 "
Vetolujuus70,000 psi
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7415
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG300437043772 Näppäin Alikokoinen 7/16 x 7/16 tuumaa 72 tuumaa pituus
€23.01 / yksikkö