HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG300250025072 Avaimenperä alamitoitettu 1/4 x 1/4 tuumaa 72 tuuman pituus | AD7JRC 4ETG7

APPROVED VENDOR WWG300250025072 Näppäin Alikokoinen 1/4 x 1/4 tuumaa 72 tuumaa pituus

Tuote: AD7JRC Malli: WWG300250025072Ristiviite: 4ETG7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus72 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB86
Koko1/4 x 1/4 "
Vetolujuus70,000 psi
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG300250025072 Näppäin Alikokoinen 1/4 x 1/4 tuumaa 72 tuumaa pituus
€10.97 / yksikkö