Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-HLPGRR-031 Clevis Pin Headless 5/16 x 1 3/32l 2 renkaalla | AC3WRY 2XAF7

APPROVED VENDOR WWG-HLPGRR-031 Clevis Pin Headless 5/16 x 1 3/32l, 2 rengasta

Varastossa
Tuote: AC3WRY Malli: WWG-HLPGRR-031Ristiviite: 2XAF7
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
€7.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1 3 / 32 "
Materiaali1215 Steel
Kokonaispituus1 3 / 32 "
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiUritettu päätä
Käyttökelpoinen pituus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-HLPGRR-031 Clevis Pin Headless 5/16 x 1 3/32l, 2 rengasta
€7.13 / yksikkö