Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-DISP-HO-SH221 Sisäinen/ulkoinen rengasvalikoima 20 Szs, 222 kpl | AD7KWW 4F420

APPROVED VENDOR WWG-DISP-HO-SH221 Sisäinen/ulkoinen rengasvalikoima 20 Szs, 222 kpl

Varastossa
Tuote: AD7KWW Malli: WWG-DISP-HO-SH221Ristiviite: 4F420

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSormusvalikoima
Suorittaa loppuunfosfaatti
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä221
Kokojen lukumäärä20
TyyppiSisäinen ja ulkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-DISP-HO-SH221 Sisäinen/ulkoinen rengasvalikoima 20 Szs, 222 kpl
€182.54 / yksikkö