Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-CPHZ-030-SZ Sokka Hammerlock 5/32 X 1 1/2, 100PK | AC3WKG 2WZY1

APPROVED VENDOR WWG-CPHZ-030-SZ Sokka Hammerlock 5/32 X 1 1/2, 100PK

Varastossa
Tuote: AC3WKG Malli: WWG-CPHZ-030-SZRistiviite: 2WZY1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.5 / 32 "
TyyppiHammerlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CPHZ-030-SZ Sokka Hammerlock 5/32 X 1 1/2, 100PK
€10.13 /pakkaus