Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-CLPZ-148 Clevis Pin Standard Steel Sinkki 1.250 x 4 In | AB3ZQD 1WFJ6

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-148 Clevis Pin Standard terässinkki 1.250 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ZQD Malli: WWG-CLPZ-148Ristiviite: 1WFJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4"
Pin Dia.1.25 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus3.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.684
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-148 Clevis Pin Standard terässinkki 1.250 x 4 tuumaa
€36.44 / yksikkö