Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-091 Clevis Pin Standard Zinc 0.437 X 3 1/2 Inch, 10PK | AB2YUW 1PVU4

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-091 Clevis Pin Standard Sinkki 0.437 X 3 1/2 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AB2YUW Malli: WWG-CLPZ-091Ristiviite: 1PVU4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus3.5 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.5 "
Pin Dia.7 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus3 17 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6885
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-091 Clevis Pin Standard Sinkki 0.437 X 3 1/2 tuumaa, 10PK
€24.75 /pakkaus