Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-CLPZ-079 Clevis Pin Standard Sinkki 0.375 X 3 1/4 tuumaa, 10PK | AA9ARF 1BUH3

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-079 Clevis Pin Standard Sinkki 0.375 X 3 1/4 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AA9ARF Malli: WWG-CLPZ-079Ristiviite: 1BUH3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus3.25 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.25 "
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus3 1 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-079 Clevis Pin Standard Sinkki 0.375 X 3 1/4 tuumaa, 10PK
€20.37 /pakkaus