Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-CLPZ-051 Clevis Pin Standard Sinkki 0.312 X 2 3/8 tuumaa, 25PK | AA9AQZ 1BUC9

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-051 Clevis Pin Standard Sinkki 0.312 X 2 3/8 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AA9AQZ Malli: WWG-CLPZ-051Ristiviite: 1BUC9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2.375 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2.375 "
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus2.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-051 Clevis Pin Standard Sinkki 0.312 X 2 3/8 tuumaa, 25PK
€35.67 /pakkaus