Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-CLPZ-021 Clevis Pin Standard Sinkki 0.250 X 1 5/8 tuumaa, 25PK | AA8ZPX 1BAX7

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-021 Clevis Pin Standard Sinkki 0.250 X 1 5/8 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AA8ZPX Malli: WWG-CLPZ-021Ristiviite: 1BAX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1.625 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1.625 "
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus1 31 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-021 Clevis Pin Standard Sinkki 0.250 X 1 5/8 tuumaa, 25PK
€24.11 /pakkaus