Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-CLPZ-008 Clevis Pin Standard Sinkki 0.187 X 1 3/4 tuumaa, 25PK | AA8ZPK 1BAU8

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-008 Clevis Pin Standard Sinkki 0.187 X 1 3/4 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AA8ZPK Malli: WWG-CLPZ-008Ristiviite: 1BAU8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1.75 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1.75 "
Pin Dia.3 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus1 39 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-008 Clevis Pin Standard Sinkki 0.187 X 1 3/4 tuumaa, 25PK
€10.75 /pakkaus