Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-004 Clevis Pin Standard Zinc 0.187 X 7/8 Inch, 25PK | AA8ZPF 1BAP9

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-004 Clevis Pin Standard Sinkki 0.187 X 7/8 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AA8ZPF Malli: WWG-CLPZ-004Ristiviite: 1BAP9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus7 / 8 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus7 / 8 "
Pin Dia.3 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus47 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-004 Clevis Pin Standard Sinkki 0.187 X 7/8 tuumaa, 25PK
€9.19 /pakkaus