Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-CLPUZ-015 Clevis Pin Universal 0.312 X 4 tuumaa, 10PK | AA8ZPG 1BAU1

APPROVED VENDOR WWG-CLPUZ-015 Clevis Pin Universal 0.312 X 4 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AA8ZPG Malli: WWG-CLPUZ-015Ristiviite: 1BAU1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4"
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPUZ-015 Clevis Pin Universal 0.312 X 4 tuumaa, 10PK
€25.66 /pakkaus